Beli spatula stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)Deskripsi:Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
- ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless SteelDeskripsi:ISOLAB SPATULA MACRO SPOON - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari baja tahan karat grade AISI 304 berkualitas tinggi, tahan bahan kimia dan korosi- Spatula yang paling umum digunakan, dilengkapi dengan sendok makro untuk partikel ukuran sedang dan besar di satu ujung dan spatula lurus/datar di ujung lainnya- Konstruksi kokoh dan mulus menjamin siklus hidup yang panjang- Permukaan yang dipoles halus memberikan pembersihan yang cepat dan mudah.atribut:
- Material: Stailess Steel
- Burkle Spatula Spoon Stainless Steel (Sendok Spatel)Deskripsi:The spatula-spoon can be used in many different applications. The double-sided multi-purpose spoon is a spoon on one side and a spatula on the other. This makes it possible to sample and process a variety of media such as powders, granulates, pastes and liquids. The spoon side of the spoon-spatula holds 4 ml or 11 ml respectively.Manufactured from a single piece of stainless steel, the spoon-spatula has no edges, crevices or undercuts. Because of this, product residue or cleaning agents cannot be deposited and the possibility of cross-contamination or impurities is excluded. That makes the poly-spoon ideal for use in chemistry, the pharmaceutical industry, cosmetics and the food industry.atribut:
- Material: AISI 304
- Non Brand Spatula Micro Stainless (Sendok Spatel)Deskripsi:Nama Barang: Spatula Logam / Spatel Sendok Logam / Sendok Metal Laboratorium / sendok stainless farmasiSpatula jenis ini biasanya digunakan untuk pengambilan objek sangat kecil yang sudah melalui proses pengirisan dan disiapkan untuk diamati pada mikroskop.atribut:
- Length (mm): 250
- Material: Metal/Stainless Steel
- AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
- Type: with spatula
- INOUE Rubber SpatulaDeskripsi:-There is appropriate elasticity at the tip of the spatula. -For putty filling, attaching a film, collecting materials attached on a container, etc.atribut:
- Blade thickness: 1mm
- Material: Elastomer
- SP SCIENCEWARE Spatula Spoon (Sendok Spatel)Deskripsi:Double-ended lab spoons and spatulas have a spoon on one end for scooping powders and liquids and a spatula on the other end for mixing, lifting, and scraping.atribut:
- UNSPSC: 41121805
- Autoclavable: Yes
- Capacity (fl oz): 17/50
- Capacity (ml): 10
- Coating: Uncoated
- Color: Silver
- Features: Includes a Spoon End and a Spatula End
- Material: Stainless Steel
- Material Grade: 304
- Number of Functional Sides [New]: 2
- Product Type: Double Ended Spatula & Spoon
- Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
- ISOLAB Spatula Chattaway Stainless SteelDeskripsi:ISOLAB SPATULA CHATTAWAY - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari baja tahan karat grade AISI 304 berkualitas tinggi, tahan bahan kimia dan tahan korosi.- Cocok untuk memindahkan produk dari permukaan datar atau lengket. - Ditampilkan dengan spatula melengkung/datar di satu ujung dan spatula lurus/datar di ujung lainnya.- Konstruksi yang kokoh dan mulus menjamin siklus hidup yang panjang.- Permukaan yang dipoles halus memberikan pembersihan yang cepat dan mudah.atribut:
- Material: Stailess Steel
- AS ONE Spatula All Steel (Spatula Stainless)atribut:
- Material (Handle): Stainless steel (SUS304)
- Blade Material: stainless cutlery steel
- X-rite Density Meter and SpectrophotometerDeskripsi:With onboard high-resolution camera to power Mantis video targeting technology and a unique Digital Loupe feature, eXact 2 is the ideal choice for printers, converters, and ink suppliers alike. Innovative features like a “two-taps or less” touch-screen interface, Wi-Fi connectivity, and integrated scanning wheels can help you meet quality standards 17% faster than alternative solutions and make even the most color-critical customers happy.eXact 2 Benefits for Commercial Printers and Packaging ConvertersMeasure paper and flexible film substrates with a single device.Zoom in on the measurement area to inspect patches, analyze dot gain, and read plates.Save an image of a color measurement for compliance.Get to make-ready color in less time, saving wasted substrate and ink.Maximize press output across a shift with built-in scanning.Manage a fleet of devices with real-time insight, firmware downloads, and NetProfiler status updates using X-Rite Link (link to NetProfiler and Link). eXact 2 Benefits for Ink SuppliersClearly communicate color data to printers and converters and formulate fast, accurate recipes.Prevent wet ink contamination with non-contact measurement.Formulate and proof inks for a wider variety of substrates, including flexible film, with a switchable polarization filter.Simultaneously measure all measurement conditions described in ISO 13655:2017: M0, UV included; M1 (methods 1 & 2), D50; M2, UV excluded; M3 – Polarization.Use the same model for all projects, regardless of substrate.Formulate accurate ink, use leftover inks and press returns, and reduce waste with close integration with X-Rite’s InkFormulation Software (link to IFS).Specification:Calibration Automatic on integrated white referenceColor Differences CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994)Color Spaces CIE L*a*b*, CIE L*C*h°Complette Package: USB-C cable with Adapter for USB-APower Supply Docking/Charging StationQuick Start Guide Carrying case ISO 90001 certificate.atribut:
- Aperture (mm): 1.5, 2, 4 or 6
- Battery Lithium Ion (V): 3.63 DC
- Battery Lithium Ion (mAh): 4750
- Density Standards Status: A, E, I, T and G
- Density Range: 0.0 D–3.0 D
- Communication Interface: USB-C; Wi-Fi
- AS ONE Spatula Micro Stainless Steel (Spatula Ganda)atribut:
- Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Burkle Scoop Stainless Steel (Sekop)Deskripsi:The stainless steel scoop can be used for taking samples of powders, granulates and pastes. Made of stainless steel AISI 304 (1.4301), the material is sterilisable and autoclavable. The rustproof stainless steel scoop has a smooth, high-gloss polished surface and is food-safe.The tubular shape makes it easy to immerse the scoop in the medium being sampled. The high sides prevent the sample from trickling out. The round handle offers a good grip. The sturdy scoop is ideal for chemical, pharmaceutical, animal feed and food applications.atribut:
- Material: AISI 304
- OMM Spatula with Double Spoon (Spatula Ganda)atribut:
- Length: 210mm
- Material: Stainless Steel
- Techkon Density Meter Spectro (Densitometer)Deskripsi:Using measurement technology for quality assurance in print is a universally accepted practice these days. SpectroDens is your all-purpose, modern measurement device. Whether it be in pre-print for verifying proofs, for ongoing quality control measuring spot color at the printing press, during delivery inspection of paper and print products or in a color lab, SpectroDens is exceptionally suitable, whatever your application. Thanks to the individually adjustable display functions, you can quickly set up the device for your particular job. All SpectroDens devices can also be used for short scans and feature a brilliant color display. Optionally data transmission by means of a WLAN module is possible. Can be upgraded post-purchase by program upload to higher versions.Three Versions of SpectroDens:Basic: includes the essential density functionsAutomatic density, Density CMYK (with reference measurements), Dot area, Dot gain, Print contrast, Gray and color balance, Ink trapping, Printing curve, Density spectrum, Spectral density for spot colors, Trend function ExPresso mini, Slur/doubling, Dot area to Yule-Nielsen for printing plates, LED technology provides measurement conditions M0-M3 according to ISO 13655Advanced: adds extended densitometry functions, colorimetry and a color librarySame as Basic plus CIE L*a*b*, ΔE*a*b*, CIE L*C*h*ab, CIE XYZ, CIE color circle, ΔE*cmc, ΔE*CIE94, ΔE*CIE2000, Remission spectrum, InkCheck: Color control of spot colors, Color library with up to 20 color books and a total number of 3000 reference values, Memory capacity for 1200 sample values and 300 reference values, GrayGuide according to Gracol G7™Premium: the comprehensive, flagship versionDoes everything the Advanced does and adds Ugra/Fogra media wedge evaluation, ISO-Check: Color control according to ISO 12647, CIE L*u*v*, CIE L*C*h*uv, CIE xyY, DIN Lab99, Metamery index, Whiteness, Yellowness, Pass/fail tolerance, Average Premium version is particularly good at evaluating the Ugra/Fogra media wedge because the device toggles between colorimetric measurement without polarization filter and density measurement with filter at the push of a button.Software SpectroConnectThe SpectroConnect software supplied with the device displays the measurement data clearly arranged on a computer monitor. Just connect SpectroDens by USB cable to a PC. Optionally the SpectroDens devices can transmit the data even wirelessly via WLAN to the computer.Measurement data can be transferred e. g. into Microsoft Excel™ or other applications. The integrated color library is especially easy to use. For example, you can load complete “digital color books” into the device. An import of color values in CXF® format is possible. The software also serves as the connecting module for other applications, e.g. programs for the production of printing curves, for colorimetric quality control or for checking the compliance of printing products to ISO standards. Requires Windows XP, Vista, 7 or 8.Purchase includes: SpectroDens measurement device, charging console with white standard and AC adapter with universal plugs, carrying case, USB cable, CD with SpectroConnect software, manual with ISO 9000 compliant certificateOptional Accessories: Small apertures, Print control strip TCS Digital, Color reference SpectroCheck, WLAN module
- INOUE Stainless Steel SpatulaDeskripsi:-Elastomer resin is formulated to the handle part, so it has good feeling for hands and flexibly responds to hand movement. -For unevenness of joints of boards or putty treatment.atribut:
- Blade thickness: 0.35mm
- Material: Stainless, elastomer, polypropylene
- Purpose of Use: For unevenness of joints of boards or putty treatment.
- OMM Spatula with Spoon (Spatula Ganda)atribut:
- Material: Stainless Steel
- TRUSCO SpatulaDeskripsi:-Non-slip chequering processing is done on the PP plastic handle which is resistant against chipping and cracking.-Feed Through Type-Without blade processingatribut:
- Total Length: 237mm
- Blade Width: 25mm
- Blade length: 125mm
- Blade thickness: 1mm
- Blade Materials: Stainless Steel Blade (SUS420J2)
- Grip Material: Polypropylene (PP)
Daftar Harga spatula stainless steel Terbaru October 2026
| Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel) | Rp40.900 |
| ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless Steel | Rp119.900 |
| Burkle Spatula Spoon Stainless Steel (Sendok Spatel) | Rp269.900 |
| Tokyo Glass Kikai (TGK) Spatula Ointment (Sendok Spatel) | Rp82.900 |
| Non Brand Spatula Micro Stainless (Sendok Spatel) | Rp50.900 |
| AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda) | Rp50.900 |
| INOUE Rubber Spatula | Rp76.900 |
| SP SCIENCEWARE Spatula Spoon (Sendok Spatel) | Rp779.900 |
| ISOLAB Spatula Chattaway Stainless Steel | Rp109.900 |
| AS ONE Spatula All Steel (Spatula Stainless) | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jfP107345699-1.jpg)

/p5P107950905-1.jpg)
%20Spatula%20Ointment%20(Sendok%20Spatel)/0kP109275020-1.jpg)
/igP111289664-1.jpg)
/neP102254842-9.jpg)

/0bP109510011-3.jpg)

/bhP102258413-4.jpg)

/nnP102254851-10.jpg)
/myP107950826-1.jpg)
/P102093047-1.jpg)
/81P110157289-1.jpg)

/0uP102093030-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)